- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- hivp20 継手のおすすめ人気ランキング
hivp20 継手のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新163件の「hivp20 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐衝撃塩ビ管」、「塩ビ水道管」、「HIVP20」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
形状
チーズ
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
材質
金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS規格
使用流体
水道用
JIS規格
ねじ部:JIS B 0203
公差L(mm)
+5~(-2)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用流体
水道用
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K6743
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類
塩ビ管/直管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6742
仕様
17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K6743
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
R